Eriks
BANDIMEX

BANDIMEX Colliers pré-fabriqués BANDIMEX V215, 127mm

  • ERIKS:14249442
Image 1
Instructions de montage
Montage avec outil spécial et adaptateur V001 ou V50.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BANDIMEX
Type
V215
Largeur du ruban, de la cassette
19 mm
Zone de serrage
de 127 jusqu'à 127 mm