Eriks
BANDIMEX

BANDIMEX Colliers pré-fabriqués BANDIMEX V214, 114mm

  • ERIKS:14889304
  • Fabricant:7613288224162
Image 1
Instructions de montage
Montage avec outil spécial et adaptateur V001 ou V50.
Ajouter à la liste

16.30 CHF/ Unitéhors TVA

17.62 CHFTVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.30 CHF

-

10+

7.95 CHF

51.23%

20+

6.85 CHF

57.98%

30+

6.65 CHF

59.20%

45+

6.50 CHF

60.12%

68+

6.40 CHF

60.74%

102+

6.30 CHF

61.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BANDIMEX
Type
V214
Zone de serrage
de 114 jusqu'à 114 mm
Largeur du ruban, de la cassette
19 mm