Eriks
BANDIMEX

BANDIMEX Colliers pré-fabriqués BANDIMEX V209, 64mm

  • ERIKS:14885695
  • Fabricant:7613288143678
Image 1
Instructions de montage
Montage avec outil spécial et adaptateur V001 ou V50.
Ajouter à la liste

11.00 CHF/ Unitéhors TVA

11.89 CHFTVA incluse

128 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.00 CHF

-

10+

5.15 CHF

53.18%

20+

4.60 CHF

58.18%

30+

4.50 CHF

59.09%

45+

4.40 CHF

60.00%

68+

4.30 CHF

60.91%

102+

4.20 CHF

61.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BANDIMEX
Type
V209
Largeur du ruban, de la cassette
16 mm
Zone de serrage
de 64 jusqu'à 64 mm