Eriks
BANDIMEX

BANDIMEX Colliers pré-fabriqués BANDIMEX V207, 51mm

  • ERIKS:14885694
  • Fabricant:7613288143685
Image 1
Instructions de montage
Montage avec outil spécial et adaptateur V001 ou V50.
Ajouter à la liste

8.95 CHF/ Unitéhors TVA

9.67 CHFTVA incluse

105 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.95 CHF

-

10+

4.50 CHF

49.72%

20+

3.70 CHF

58.66%

30+

3.65 CHF

59.22%

45+

3.60 CHF

59.78%

68+

3.55 CHF

60.34%

102+

3.50 CHF

60.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BANDIMEX
Type
V207
Largeur du ruban, de la cassette
16 mm
Zone de serrage
de 51 jusqu'à 51 mm