Eriks
BANDIMEX

BANDIMEX Colliers pré-fabriqués BANDIMEX V206, 45mm

  • ERIKS:14885693
  • Fabricant:7613288143692
Image 1
Instructions de montage
Montage avec outil spécial et adaptateur V001 ou V50.
Ajouter à la liste

8.60 CHF/ Unitéhors TVA

9.30 CHFTVA incluse

109 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.60 CHF

-

10+

4.20 CHF

51.16%

20+

3.65 CHF

57.56%

30+

3.60 CHF

58.14%

45+

3.55 CHF

58.72%

68+

3.50 CHF

59.30%

102+

3.45 CHF

59.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BANDIMEX
Type
V206
Largeur du ruban, de la cassette
16 mm
Zone de serrage
de 45 jusqu'à 45 mm