Eriks
BANDIMEX

BANDIMEX Colliers pré-fabriqués BANDIMEX V205, 38mm

  • ERIKS:14885692
  • Fabricant:7613288143708
Image 1
Instructions de montage
Montage avec outil spécial et adaptateur V001 ou V50.
Ajouter à la liste

7.40 CHF/ Unitéhors TVA

8.00 CHFTVA incluse

113 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.40 CHF

-

10+

3.65 CHF

50.68%

20+

3.15 CHF

57.43%

30+

3.10 CHF

58.11%

45+

3.05 CHF

58.78%

68+

3.00 CHF

59.46%

102+

2.95 CHF

60.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BANDIMEX
Type
V205
Largeur du ruban, de la cassette
16 mm
Zone de serrage
de 38 jusqu'à 38 mm