Eriks
BANDIMEX

BANDIMEX Colliers pré-fabriqués BANDIMEX SPEZ, 89mm

  • ERIKS:14885697
  • Fabricant:7613288143654
Image 1
Instructions de montage
Montage avec outil spécial et adaptateur V001 ou V50.
Ajouter à la liste

12.90 CHF/ Unitéhors TVA

13.94 CHFTVA incluse

102 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.90 CHF

-

10+

6.15 CHF

52.33%

20+

5.15 CHF

60.08%

30+

5.05 CHF

60.85%

45+

4.95 CHF

61.63%

68+

4.85 CHF

62.40%

102+

4.75 CHF

63.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BANDIMEX
Largeur du ruban, de la cassette
16 mm
Zone de serrage
de 89 jusqu'à 89 mm