Eriks
BANDIMEX

BANDIMEX Colliers pré-fabriqués BANDIMEX SPEZ, 76mm

  • ERIKS:14885696
  • Fabricant:7613288143661
Image 1
Instructions de montage
Montage avec outil spécial et adaptateur V001 ou V50.
Ajouter à la liste

12.40 CHF/ Unitéhors TVA

13.40 CHFTVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.40 CHF

-

10+

6.05 CHF

51.21%

20+

5.05 CHF

59.27%

30+

4.95 CHF

60.08%

45+

4.85 CHF

60.89%

68+

4.75 CHF

61.69%

102+

4.65 CHF

62.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BANDIMEX
Zone de serrage
de 76 jusqu'à 76 mm
Largeur du ruban, de la cassette
16 mm