Eriks
BANDIMEX

BANDIMEX BANDE BANDIMEX 3/4

  • ERIKS:14890080
  • Fabricant:7613288206441
Image 1
Avec bords arrondis.
Ajouter à la liste

127.00 CHF/ Unitéhors TVA

137.29 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

127.00 CHF

-

5+

98.40 CHF

22.52%

10+

88.70 CHF

30.16%

15+

86.90 CHF

31.57%

23+

85.20 CHF

32.91%

35+

83.50 CHF

34.25%

53+

81.80 CHF

35.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BANDIMEX
Matériau
V2A
Largeur du ruban, de la cassette
19 mm
Longueur du rouleau
30 m