238.00 CHF/ Unitéhors TVA
257.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 238.00 CHF | - |
5+ | 214.50 CHF | 9.87% |
10+ | 202.50 CHF | 14.92% |
20+ | 190.50 CHF | 19.96% |
40+ | 178.50 CHF | 25.00% |
60+ | 175.00 CHF | 26.47% |
90+ | 171.50 CHF | 27.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AUTOLOK |
Série | 733-DBSL |
Type | 733-DBSL 2.1/2" |
Type | DBSL |
Exécution | BSP zylindrisch |
Matériau | Acier inoxydable 316 (1.4408) |
Taille d'accouplement | 2.1/2" |
Matériau du joint | CSM |
Raccord filetée | BSP cylindrique |
Pression de service max. à 20 °C | 16 bar |