Eriks
AUTOLOK

AUTOLOK Coupleur à bras de levier avec taraudage type 733-DBSL 1/2"

  • ERIKS:14887013
  • Fabricant:7613288114944
Image 1
Les coupleurs de sécurité AUTOLOK, employé avec les raccords KAMLOK à leviers de blocage, offrent une grande sécurité contre une ouverture intempestive. Les leviers de serrage se verrouillent automatiquement et peuvent être ouverts que par une manipulation à l'aide des anneaux de fermeture.
Ajouter à la liste

105.50 CHF/ Unitéhors TVA

114.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

105.50 CHF

-

5+

94.90 CHF

10.05%

10+

89.70 CHF

14.98%

20+

84.40 CHF

20.00%

40+

79.20 CHF

24.93%

60+

77.60 CHF

26.45%

90+

76.00 CHF

27.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AUTOLOK
Série
733-DBSL
Type
733-DBSL 1/2"
Type
DBSL
Exécution
BSP zylindrisch
Matériau
Acier inoxydable 316 (1.4408)
Taille d'accouplement
3/4"
Matériau du joint
CSM
Raccord filetée
BSP cylindrique
Pression de service max. à 20 °C
16 bar