Eriks
AUTOLOK

AUTOLOK Coupleur à bras de levier avec taraudage type 733-DBSL 1"

  • ERIKS:14886736
  • Fabricant:7613288122031
Image 1
Les coupleurs de sécurité AUTOLOK, employé avec les raccords KAMLOK à leviers de blocage, offrent une grande sécurité contre une ouverture intempestive. Les leviers de serrage se verrouillent automatiquement et peuvent être ouverts que par une manipulation à l'aide des anneaux de fermeture.
Ajouter à la liste

131.00 CHF/ Unitéhors TVA

141.61 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

131.00 CHF

-

5+

118.00 CHF

9.92%

10+

111.50 CHF

14.89%

20+

105.00 CHF

19.85%

40+

98.30 CHF

24.96%

60+

96.30 CHF

26.49%

90+

94.30 CHF

28.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AUTOLOK
Série
733-DBSL
Type
733-DBSL 1"
Type
DBSL
Exécution
BSP zylindrisch
Matériau
Acier inoxydable 316 (1.4408)
Taille d'accouplement
1"
Matériau du joint
CSM
Raccord filetée
BSP cylindrique
Pression de service max. à 20 °C
16 bar