167.00 CHF/ Unitéhors TVA
180.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 167.00 CHF | - |
5+ | 150.50 CHF | 9.88% |
10+ | 142.00 CHF | 14.97% |
20+ | 133.50 CHF | 20.06% |
40+ | 125.50 CHF | 24.85% |
60+ | 123.00 CHF | 26.35% |
90+ | 120.50 CHF | 27.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AUTOLOK |
Série | 733-DBSL |
Type | 733-DBSL 1.1/2" |
Type | DBSL |
Exécution | BSP zylindrisch |
Matériau | Acier inoxydable 316 (1.4408) |
Taille d'accouplement | 1.1/2 |
Matériau du joint | CSM |
Raccord filetée | BSP cylindrique |
Pression de service max. à 20 °C | 16 bar |