Eriks
AUTOLOK

AUTOLOK Coupleur à bras de levier avec taraudage type 733-DBSFL 3/4"

  • ERIKS:14886731
  • Fabricant:7613288122093
Image 1
Les coupleurs de sécurité AUTOLOK, employé avec les raccords KAMLOK à leviers de blocage, offrent une grande sécurité contre une ouverture intempestive. Les leviers de serrage se verrouillent automatiquement et peuvent être ouverts que par une manipulation à l'aide des anneaux de fermeture.
Ajouter à la liste

119.00 CHF/ Unitéhors TVA

128.64 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

119.00 CHF

-

5+

107.00 CHF

10.08%

10+

101.50 CHF

14.71%

20+

95.20 CHF

20.00%

40+

89.30 CHF

24.96%

60+

87.60 CHF

26.39%

90+

85.80 CHF

27.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AUTOLOK
Série
733-DBSFL
Type
733-DBSFL 3/4"
Type
DBSFL
Exécution
BSP zylindrisch
Matériau
Acier inoxydable 316 (1.4408)
Taille d'accouplement
3/4"
Matériau du joint
CSM
Raccord filetée
BSP cylindrique
Pression de service max. à 20 °C
16 bar