Eriks
AUTOLOK

AUTOLOK Coupleur à bras de levier avec taraudage type 733-DBSFL 3"

  • ERIKS:14886733
  • Fabricant:7613288122062
Image 1
Les coupleurs de sécurité AUTOLOK, employé avec les raccords KAMLOK à leviers de blocage, offrent une grande sécurité contre une ouverture intempestive. Les leviers de serrage se verrouillent automatiquement et peuvent être ouverts que par une manipulation à l'aide des anneaux de fermeture.
Ajouter à la liste

340.00 CHF/ Unitéhors TVA

367.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

340.00 CHF

-

5+

306.00 CHF

10.00%

10+

289.00 CHF

15.00%

20+

272.00 CHF

20.00%

40+

255.00 CHF

25.00%

60+

250.00 CHF

26.47%

90+

245.00 CHF

27.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AUTOLOK
Série
733-DBSFL
Type
733-DBSFL 3"
Type
DBSFL
Exécution
BSP zylindrisch
Matériau
Acier inoxydable 316 (1.4408)
Taille d'accouplement
3"
Matériau du joint
CSM
Raccord filetée
BSP cylindrique
Pression de service max. à 20 °C
16 bar