Eriks
AUTOLOK

AUTOLOK Coupleur à bras de levier avec taraudage type 733-DBSFL 2"

  • ERIKS:14886652
  • Fabricant:7613288123755
Image 1
Les coupleurs de sécurité AUTOLOK, employé avec les raccords KAMLOK à leviers de blocage, offrent une grande sécurité contre une ouverture intempestive. Les leviers de serrage se verrouillent automatiquement et peuvent être ouverts que par une manipulation à l'aide des anneaux de fermeture.
Ajouter à la liste

186.50 CHF/ Unitéhors TVA

201.61 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

186.50 CHF

-

5+

168.00 CHF

9.92%

10+

158.50 CHF

15.01%

20+

149.50 CHF

19.84%

40+

140.00 CHF

24.93%

60+

137.50 CHF

26.27%

90+

134.50 CHF

27.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AUTOLOK
Série
733-DBSFL
Type
733-DBSFL 2"
Type
DBSFL
Exécution
BSP zylindrisch
Matériau
Acier inoxydable 316 (1.4408)
Taille d'accouplement
2"
Matériau du joint
CSM
Raccord filetée
BSP cylindrique
Pression de service max. à 20 °C
16 bar