Eriks
AUTOLOK

AUTOLOK Coupleur à bras de levier avec taraudage type 733-DBSFL 2.1/2"

  • ERIKS:14886732
  • Fabricant:7613288122079
Image 1
Les coupleurs de sécurité AUTOLOK, employé avec les raccords KAMLOK à leviers de blocage, offrent une grande sécurité contre une ouverture intempestive. Les leviers de serrage se verrouillent automatiquement et peuvent être ouverts que par une manipulation à l'aide des anneaux de fermeture.
Ajouter à la liste

263.00 CHF/ Unitéhors TVA

284.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

263.00 CHF

-

5+

236.50 CHF

10.08%

10+

223.50 CHF

15.02%

20+

210.50 CHF

19.96%

40+

197.50 CHF

24.90%

60+

193.50 CHF

26.43%

90+

189.50 CHF

27.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AUTOLOK
Série
733-DBSFL
Type
733-DBSFL 2.1/2"
Type
DBSFL
Exécution
BSP zylindrisch
Matériau
Acier inoxydable 316 (1.4408)
Taille d'accouplement
2.1/2"
Matériau du joint
CSM
Raccord filetée
BSP cylindrique
Pression de service max. à 20 °C
16 bar