119.00 CHF/ Unitéhors TVA
128.64 CHFTVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 119.00 CHF | - |
5+ | 107.00 CHF | 10.08% |
10+ | 101.50 CHF | 14.71% |
20+ | 95.20 CHF | 20.00% |
40+ | 89.30 CHF | 24.96% |
60+ | 87.60 CHF | 26.39% |
90+ | 85.80 CHF | 27.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AUTOLOK |
Série | 733-DBSFL |
Type | 733-DBSFL 1/2" |
Type | DBSFL |
Exécution | BSP zylindrisch |
Matériau | Acier inoxydable 316 (1.4408) |
Taille d'accouplement | 3/4" |
Matériau du joint | CSM |
Raccord filetée | BSP cylindrique |
Pression de service max. à 20 °C | 16 bar |