142.50 CHF/ Unitéhors TVA
154.04 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 142.50 CHF | - |
5+ | 128.50 CHF | 9.82% |
10+ | 121.50 CHF | 14.74% |
20+ | 114.50 CHF | 19.65% |
40+ | 107.00 CHF | 24.91% |
60+ | 105.00 CHF | 26.32% |
90+ | 103.00 CHF | 27.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AUTOLOK |
Série | 733-DBSFL |
Type | 733-DBSFL 1.1/4" |
Type | DBSFL |
Exécution | BSP zylindrisch |
Matériau | Acier inoxydable 316 (1.4408) |
Taille d'accouplement | 1.1/4 |
Matériau du joint | CSM |
Raccord filetée | BSP cylindrique |
Pression de service max. à 20 °C | 16 bar |