Eriks
AUTOLOK

AUTOLOK Coupleur à bras de levier avec taraudage type 733-DBSFL 1.1/2"

  • ERIKS:14886651
  • Fabricant:7613288123762
Image 1
Les coupleurs de sécurité AUTOLOK, employé avec les raccords KAMLOK à leviers de blocage, offrent une grande sécurité contre une ouverture intempestive. Les leviers de serrage se verrouillent automatiquement et peuvent être ouverts que par une manipulation à l'aide des anneaux de fermeture.
Ajouter à la liste

167.00 CHF/ Unitéhors TVA

180.53 CHFTVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

167.00 CHF

-

5+

150.50 CHF

9.88%

10+

142.00 CHF

14.97%

20+

133.50 CHF

20.06%

40+

125.50 CHF

24.85%

60+

123.00 CHF

26.35%

90+

120.50 CHF

27.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AUTOLOK
Série
733-DBSFL
Type
733-DBSFL 1.1/2"
Type
DBSFL
Exécution
BSP zylindrisch
Matériau
Acier inoxydable 316 (1.4408)
Taille d'accouplement
1.1/2
Matériau du joint
CSM
Raccord filetée
BSP cylindrique
Pression de service max. à 20 °C
16 bar