Eriks
AUTOLOK

AUTOLOK Coupleur à bras de levier avec embout tubulaire type 733-CL 2" pour Ø 50mm

  • ERIKS:14886657
  • Fabricant:7613288123427
Image 1
Les coupleurs de sécurité AUTOLOK, employé avec les raccords KAMLOK à leviers de blocage, offrent une grande sécurité contre une ouverture intempestive. Les leviers de serrage se verrouillent automatiquement et peuvent être ouverts que par une manipulation à l'aide des anneaux de fermeture.
Ajouter à la liste

186.50 CHF/ Unitéhors TVA

201.61 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

186.50 CHF

-

5+

168.00 CHF

9.92%

10+

158.50 CHF

15.01%

20+

149.50 CHF

19.84%

40+

140.00 CHF

24.93%

60+

137.50 CHF

26.27%

90+

134.50 CHF

27.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AUTOLOK
Série
733-CL
Type
733-CL 2"
Type
CL
Code
733-CL
Matériau
Acier inoxydable (1.4408)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Pression maximum de service
20 bar