Eriks
AUTOLOK

AUTOLOK Coupleur à bras de levier avec embout tubulaire type 733-CL 1" pour Ø 25mm

  • ERIKS:14886653
  • Fabricant:7613288123700
Image 1
Les coupleurs de sécurité AUTOLOK, employé avec les raccords KAMLOK à leviers de blocage, offrent une grande sécurité contre une ouverture intempestive. Les leviers de serrage se verrouillent automatiquement et peuvent être ouverts que par une manipulation à l'aide des anneaux de fermeture.
Ajouter à la liste

115.00 CHF/ Unitéhors TVA

124.32 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

115.00 CHF

-

5+

103.50 CHF

10.00%

10+

97.60 CHF

15.13%

20+

91.80 CHF

20.17%

40+

86.10 CHF

25.13%

60+

84.30 CHF

26.70%

90+

82.70 CHF

28.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AUTOLOK
Série
733-CL
Type
733-CL 1"
Type
CL
Code
733-CL
Matériau
Acier inoxydable (1.4408)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Matériau du joint
CSM
Pression maximum de service
20 bar