Eriks
AUTOLOK

AUTOLOK Coupleur à bras de levier avec embout tubulaire type 733-CL 1.1/2" pour Ø 38mm

  • ERIKS:14886656
  • Fabricant:7613288123458
Image 1
Les coupleurs de sécurité AUTOLOK, employé avec les raccords KAMLOK à leviers de blocage, offrent une grande sécurité contre une ouverture intempestive. Les leviers de serrage se verrouillent automatiquement et peuvent être ouverts que par une manipulation à l'aide des anneaux de fermeture.
Ajouter à la liste

147.00 CHF/ Unitéhors TVA

158.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

147.00 CHF

-

5+

132.50 CHF

9.86%

10+

125.50 CHF

14.63%

20+

118.00 CHF

19.73%

40+

110.50 CHF

24.83%

60+

108.50 CHF

26.19%

90+

106.00 CHF

27.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AUTOLOK
Série
733-CL
Type
733-CL 1.1/2"
Type
CL
Code
733-CL
Matériau
Acier inoxydable (1.4408)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2
Matériau du joint
CSM
Pression maximum de service
20 bar