Eriks
AUTOLOK

AUTOLOK Coupleur à bras de levier avec embout tubulaire liss type 733-CCL 3" pour Ø 75mm

  • ERIKS:14886959
  • Fabricant:7613288115651
Image 1
Les coupleurs de sécurité AUTOLOK, employé avec les raccords KAMLOK à leviers de blocage, offrent une grande sécurité contre une ouverture intempestive. Les leviers de serrage se verrouillent automatiquement et peuvent être ouverts que par une manipulation à l'aide des anneaux de fermeture. Pour 1 voie avec embout pour le serrage.
Ajouter à la liste

298.50 CHF/ Unitéhors TVA

322.68 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

298.50 CHF

-

5+

269.00 CHF

9.88%

10+

254.00 CHF

14.91%

20+

239.00 CHF

19.93%

40+

224.00 CHF

24.96%

60+

219.50 CHF

26.47%

90+

215.00 CHF

27.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AUTOLOK
Série
733-CCL
Type
733-CCL 3"
Type
CCL
Code
733-CCL
Matériau
Acier inoxydable (1.4408)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Matériau du joint
CSM
Pression maximum de service
20 bar