Eriks
AUTOLOK

AUTOLOK Coupleur à bras de levier avec embout tubulaire liss type 733-CCL 3/4" pour Ø 19mm

  • ERIKS:14887025
  • Fabricant:7613288114777
Image 1
Les coupleurs de sécurité AUTOLOK, employé avec les raccords KAMLOK à leviers de blocage, offrent une grande sécurité contre une ouverture intempestive. Les leviers de serrage se verrouillent automatiquement et peuvent être ouverts que par une manipulation à l'aide des anneaux de fermeture. Pour 1 voie avec embout pour le serrage.
Ajouter à la liste

113.00 CHF/ Unitéhors TVA

122.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

113.00 CHF

-

5+

102.00 CHF

9.73%

10+

96.00 CHF

15.04%

20+

90.40 CHF

20.00%

40+

84.90 CHF

24.87%

60+

83.10 CHF

26.46%

90+

81.40 CHF

27.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AUTOLOK
Série
733-CCL
Type
733-CCL 3/4"
Type
CCL
Code
733-CCL
Matériau
Acier inoxydable (1.4408)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Matériau du joint
CSM
Pression maximum de service
20 bar