Eriks
AUTOLOK

AUTOLOK Coupleur à bras de levier avec embout tubulaire liss type 733-CCL 2" pour Ø 50mm

  • ERIKS:14886604
  • Fabricant:7613288124370
Image 1
Les coupleurs de sécurité AUTOLOK, employé avec les raccords KAMLOK à leviers de blocage, offrent une grande sécurité contre une ouverture intempestive. Les leviers de serrage se verrouillent automatiquement et peuvent être ouverts que par une manipulation à l'aide des anneaux de fermeture. Pour 1 voie avec embout pour le serrage.
Ajouter à la liste

181.00 CHF/ Unitéhors TVA

195.66 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

181.00 CHF

-

5+

163.00 CHF

9.94%

10+

154.00 CHF

14.92%

20+

145.00 CHF

19.89%

40+

136.00 CHF

24.86%

60+

133.00 CHF

26.52%

90+

130.50 CHF

27.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AUTOLOK
Série
733-CCL
Type
733-CCL 2"
Type
CCL
Code
733-CCL
Matériau
Acier inoxydable (1.4408)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Matériau du joint
CSM
Pression maximum de service
20 bar