Eriks
AUTOLOK

AUTOLOK Coupleur à bras de levier avec embout tubulaire liss type 733-CCL 1.1/4" pour Ø 32mm

  • ERIKS:14886709
  • Fabricant:7613288122765
Image 1
Les coupleurs de sécurité AUTOLOK, employé avec les raccords KAMLOK à leviers de blocage, offrent une grande sécurité contre une ouverture intempestive. Les leviers de serrage se verrouillent automatiquement et peuvent être ouverts que par une manipulation à l'aide des anneaux de fermeture. Pour 1 voie avec embout pour le serrage.
Ajouter à la liste

138.50 CHF/ Unitéhors TVA

149.72 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

138.50 CHF

-

5+

125.00 CHF

9.75%

10+

118.00 CHF

14.80%

20+

111.00 CHF

19.86%

40+

104.00 CHF

24.91%

60+

102.00 CHF

26.35%

90+

99.70 CHF

28.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AUTOLOK
Série
733-CCL
Type
733-CCL 1.1/4"
Type
CCL
Code
733-CCL
Matériau
Acier inoxydable (1.4408)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4
Matériau du joint
CSM
Pression maximum de service
20 bar