Eriks
AUTOLOK

AUTOLOK Coupleur à bras de levier avec embout à souder type 733-BWHL 3/4"

  • ERIKS:14886728
  • Fabricant:7613288122178
Image 1
Les coupleurs de sécurité AUTOLOK, employé avec les raccords KAMLOK à leviers de blocage, offrent une grande sécurité contre une ouverture intempestive. Les leviers de serrage se verrouillent automatiquement et peuvent être ouverts que par une manipulation à l'aide des anneaux de fermeture.
Ajouter à la liste

119.50 CHF/ Unitéhors TVA

129.18 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

119.50 CHF

-

5+

107.50 CHF

10.04%

10+

101.50 CHF

15.06%

20+

95.60 CHF

20.00%

40+

89.60 CHF

25.02%

60+

87.80 CHF

26.53%

90+

86.10 CHF

27.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AUTOLOK
Série
733-BWHL
Type
733-BWHL 3/4"
Type
BWHL
Matériau
Acier inoxydable 316 (1.4408)
Taille d'accouplement
3/4"
Embout à souder
23.7 x 26.9 mm
Pression de service max. à 20 °C
16 bar
Matériau du joint
CSM