Eriks
AUTOLOK

AUTOLOK Coupleur à bras de levier avec embout à souder type 733-BWHL 3"

  • ERIKS:14886741
  • Fabricant:7613288121980
Image 1
Les coupleurs de sécurité AUTOLOK, employé avec les raccords KAMLOK à leviers de blocage, offrent une grande sécurité contre une ouverture intempestive. Les leviers de serrage se verrouillent automatiquement et peuvent être ouverts que par une manipulation à l'aide des anneaux de fermeture.
Ajouter à la liste

293.50 CHF/ Unitéhors TVA

317.27 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

293.50 CHF

-

5+

264.00 CHF

10.05%

10+

249.50 CHF

14.99%

20+

235.00 CHF

19.93%

40+

220.00 CHF

25.04%

60+

215.50 CHF

26.58%

90+

211.50 CHF

27.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AUTOLOK
Série
733-BWHL
Type
733-BWHL 3"
Type
BWHL
Matériau
Acier inoxydable 316 (1.4408)
Taille d'accouplement
3"
Embout à souder
84.3 x 88.9 mm
Pression de service max. à 20 °C
16 bar
Matériau du joint
CSM