269.00 CHF/ Unitéhors TVA
290.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 269.00 CHF | - |
5+ | 242.00 CHF | 10.04% |
10+ | 228.50 CHF | 15.06% |
20+ | 215.00 CHF | 20.07% |
40+ | 201.50 CHF | 25.09% |
60+ | 197.50 CHF | 26.58% |
90+ | 193.50 CHF | 28.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AUTOLOK |
Série | 733-BWHL |
Type | 733-BWHL 2.1/2" |
Type | BWHL |
Matériau | Acier inoxydable 316 (1.4408) |
Taille d'accouplement | 2.1/2" |
Embout à souder | 71.5 x 76.1 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 16 bar |
Matériau du joint | CSM |