Eriks
AUTOLOK

AUTOLOK Coupleur à bras de levier avec embout à souder type 733-BWHL 1.1/4"

  • ERIKS:14886729
  • Fabricant:7613288122161
Image 1
Les coupleurs de sécurité AUTOLOK, employé avec les raccords KAMLOK à leviers de blocage, offrent une grande sécurité contre une ouverture intempestive. Les leviers de serrage se verrouillent automatiquement et peuvent être ouverts que par une manipulation à l'aide des anneaux de fermeture.
Ajouter à la liste

138.00 CHF/ Unitéhors TVA

149.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

138.00 CHF

-

5+

124.50 CHF

9.78%

10+

117.50 CHF

14.86%

20+

110.50 CHF

19.93%

40+

103.50 CHF

25.00%

60+

101.50 CHF

26.45%

90+

99.30 CHF

28.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AUTOLOK
Série
733-BWHL
Type
733-BWHL 1.1/4"
Type
BWHL
Matériau
Acier inoxydable 316 (1.4408)
Taille d'accouplement
1.1/4
Embout à souder
38.4 x 42.4 mm
Pression de service max. à 20 °C
16 bar
Matériau du joint
CSM