Eriks
AUTOLOK

AUTOLOK Coupleur à bras de levier avec embout à souder type 733-BWHL 1.1/2"

  • ERIKS:14886606
  • Fabricant:7613288124356
Image 1
Les coupleurs de sécurité AUTOLOK, employé avec les raccords KAMLOK à leviers de blocage, offrent une grande sécurité contre une ouverture intempestive. Les leviers de serrage se verrouillent automatiquement et peuvent être ouverts que par une manipulation à l'aide des anneaux de fermeture.
Ajouter à la liste

163.50 CHF/ Unitéhors TVA

176.74 CHFTVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

163.50 CHF

-

5+

147.00 CHF

10.09%

10+

139.00 CHF

14.98%

20+

130.50 CHF

20.18%

40+

122.50 CHF

25.08%

60+

120.00 CHF

26.61%

90+

118.00 CHF

27.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AUTOLOK
Série
733-BWHL
Type
733-BWHL 1.1/2"
Type
BWHL
Matériau
Acier inoxydable 316 (1.4408)
Taille de raccord
1.1/2
Embout à souder
44.3 x 48.3 mm
Pression de service max. à 20 °C
16 bar
Matériau du joint
CSM