

96.00 CHF/ Unitéhors TVA
103.78 CHFTVA incluse
41 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 96.00 CHF | - |
5+ | 86.50 CHF | 9.90% |
10+ | 81.60 CHF | 15.00% |
20+ | 76.90 CHF | 19.90% |
40+ | 72.10 CHF | 24.90% |
60+ | 70.60 CHF | 26.46% |
90+ | 69.30 CHF | 27.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AUTOLOK |
Série | 733-DCL |
Type | 733-DCL 3/4" |
Forme | Bouchon |
Exécution | Bouchon |
Matériau | Acier inoxydable |
Taille d'accouplement | 3/4" |
Matériau du joint | CSM |
Pression maximum de service | 20 bar |