

197.00 CHF/ Unitéhors TVA
212.96 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 197.00 CHF | - |
5+ | 177.50 CHF | 9.90% |
10+ | 167.50 CHF | 14.97% |
20+ | 158.00 CHF | 19.80% |
40+ | 148.00 CHF | 24.87% |
60+ | 145.00 CHF | 26.40% |
90+ | 142.00 CHF | 27.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AUTOLOK |
Série | 733-DCL |
Type | 733-DCL 3" |
Forme | Bouchon |
Exécution | Bouchon |
Matériau | Acier inoxydable |
Taille d'accouplement | 3" |
Matériau du joint | CSM |
Pression maximum de service | 20 bar |