

164.50 CHF/ Unitéhors TVA
177.82 CHFTVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 164.50 CHF | - |
5+ | 148.00 CHF | 10.03% |
10+ | 140.00 CHF | 14.89% |
20+ | 131.50 CHF | 20.06% |
40+ | 123.50 CHF | 24.92% |
60+ | 121.00 CHF | 26.44% |
90+ | 118.50 CHF | 27.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AUTOLOK |
Série | 733-DCL |
Type | 733-DCL 2" |
Forme | Bouchon |
Exécution | Bouchon |
Matériau | Acier inoxydable |
Taille d'accouplement | 2" |
Matériau du joint | CSM |
Pression maximum de service | 20 bar |