

166.00 CHF/ Unitéhors TVA
179.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 166.00 CHF | - |
5+ | 149.50 CHF | 9.94% |
10+ | 141.00 CHF | 15.06% |
20+ | 132.50 CHF | 20.18% |
40+ | 124.50 CHF | 25.00% |
60+ | 122.00 CHF | 26.51% |
90+ | 119.50 CHF | 28.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AUTOLOK |
Série | 733-DCL |
Type | 733-DCL 2.1/2" |
Forme | Bouchon |
Exécution | Bouchon |
Matériau | Acier inoxydable |
Taille d'accouplement | 2.1/2" |
Matériau du joint | CSM |
Pression maximum de service | 20 bar |