

114.00 CHF/ Unitéhors TVA
123.23 CHFTVA incluse
72 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 114.00 CHF | - |
5+ | 102.50 CHF | 10.09% |
10+ | 96.90 CHF | 15.00% |
20+ | 91.20 CHF | 20.00% |
40+ | 85.50 CHF | 25.00% |
60+ | 83.80 CHF | 26.49% |
90+ | 82.20 CHF | 27.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AUTOLOK |
Série | 733-DCL |
Type | 733-DCL 1" |
Forme | Bouchon |
Exécution | Bouchon |
Matériau | Acier inoxydable |
Taille d'accouplement | 1" |
Matériau du joint | CSM |
Pression maximum de service | 20 bar |