

125.00 CHF/ Unitéhors TVA
135.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 125.00 CHF | - |
5+ | 112.50 CHF | 10.00% |
10+ | 106.00 CHF | 15.20% |
20+ | 99.70 CHF | 20.24% |
40+ | 93.50 CHF | 25.20% |
60+ | 91.70 CHF | 26.64% |
90+ | 89.90 CHF | 28.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AUTOLOK |
Série | 733-DCL |
Type | 733-DCL 1.1/4" |
Forme | Bouchon |
Exécution | Bouchon |
Matériau | Acier inoxydable |
Taille d'accouplement | 1.1/4 |
Matériau du joint | CSM |
Pression maximum de service | 20 bar |