

132.00 CHF/ Unitéhors TVA
142.69 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 132.00 CHF | - |
5+ | 119.00 CHF | 9.85% |
10+ | 112.50 CHF | 14.77% |
20+ | 105.50 CHF | 20.08% |
40+ | 99.00 CHF | 25.00% |
60+ | 97.00 CHF | 26.52% |
90+ | 95.10 CHF | 27.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AUTOLOK |
Série | 733-DCL |
Type | 733-DCL 1.1/2" |
Forme | Bouchon |
Exécution | Bouchon |
Matériau | Acier inoxydable |
Taille d'accouplement | 1.1/2 |
Matériau du joint | CSM |
Pression maximum de service | 20 bar |