Eriks
ATG

ATG Gant MAXIFLEX® Ultimate™ Taille 8

  • ERIKS:13759465
  • Fabricant:7613288325418
Image 1
Fruit d’une conception et d’un développement qui lui confèrent sa respirabilité, MaxiFlex® Ultimate™ est devenu la référence en matière de manipulation de précision en milieu sec.

Domaines d'application
  • Bricolage
  • Finition et inspection
  • Jardinage
  • Manipulation de petits composants
  • Assemblage primaire, secondaire et final
  • Maintenance
  • Logistique et entreposage
  • Utilisation d’outils et instruments
  • Opérations de câblage.
Risques mécaniques : EN388:2003 4131
Ajouter à la liste

8.40 CHF/ Pairehors TVA

9.08 CHFTVA incluse

161 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ATG
Série
MaxiFlex® Ultimate™
Type
34-874
Série
MaxiFlex® Ultimate™
Type
34-874
Mesure du gant
08
Matériau
Stretch-Nylon
Couleur
Noir / Gris
Couleur du revêtement
Noir