Eriks
ATG

ATG Gant MaxiDry® 56-426 Taille 9

  • ERIKS:14897719
Image 1
Gants d’assemblage légers à usage général pour une manipulation de précision en milieu huileux ou humide.

Domaines d'application
  • Opérations générales
  • Manipulation de petits composants
  • Travaux d'entretien
Risques mécaniques : EN388:2003 4111
Protection chimique : EN374-1:2003
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ATG
Série
MaxiDry®
Type
56-426
Série
MaxiDry®
Type
56-426
Type
Général
Mesure du gant
09
Matériau
Stretch-Nylon
Couleur
Noir / Pourpre
Couleur du revêtement
Noir