

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ATG |
Série | MaxiDry® |
Type | 56-426 |
Série | MaxiDry® |
Type | 56-426 |
Type | Général |
Mesure du gant | 11 |
Matériau | Stretch-Nylon |
Couleur | Noir / Pourpre |
Norme | EN 388 4121 |