Eriks
ASECOS

ASECOS Armoire de sécurité V-MOVE-90 35085-040-35100

  • ERIKS:14907349
Image 1
Les armoires de sécurité avec ses tiroirs verticaux permettent le stockage de produits inflammables sur le lieu de travail. Ces armoires de sécurité répondent
à la Norme EN 14470-1 avec une résistance au feu de 90 Minutes (Typ 90). La certification GS est en cours de validation.

Les armoires de sécurité V-Line sont commandées par un ou deux moteurs électriques, des tiroirs verticaux et sont conçues, destinées à un environnement de laboratoire ou à l’industrie. Les nombreuses configurations intérieures sont disponibles sur les deux largeurs (45 et 81 cm). Les armoires de sécurité V-Line utilisent désormais l’espace optimal, inutilisés par les armoires classiques : grâce à leurs profondeurs de 86 cm et leurs largeurs réduites. La technologie innovatrice des tiroirs verticaux permet le stockage des produits par le côté gauche et/ou le côté droit, la fermeture s’effectue en douceur, en toute sécurité même lors d’une coupure de courant.
Ajouter à la liste

6'329.35 CHF/ Unitéhors TVA

6'842.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ASECOS
Série
V-LINE
Type
V-MOVE-90
Largeur
450 mm
Hauteur
1960 mm
Couleur
Jaune
Numéro RAL
1004