Eriks
ASECOS

ASECOS Armoire de sécurité UB-LINE UB-T-30 30445-001-30447

  • ERIKS:14907386
Image 1
Les armoires de sécurité, certifiées par le GS pour un usage sans restriction de liquides inflammables à proximité des postes de travail conformes à la NF 14470-1, UL/ULC listed, résistance de 90 ou de 30 minutes selon les modèles.

Un large choix de modèles : Hauteurs, largeurs et profondeurs variées et un choix de portes et tiroirs suivant vos besoins et espaces disponibles.
Ajouter à la liste

2'116.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'287.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ASECOS
Série
UB-LINE
Type
UB-T-30
Largeur
1100 mm
Hauteur
600 mm
Couleur
Gris
Numéro RAL
7035