Eriks
ASECOS

ASECOS Armoire de sécurité Q-LINE Q-CLASSIC-30 31003-060-30003

  • ERIKS:14907372
Image 1
Les armoires de sécurité, certifiées par le GS pour un usage sans restriction de liquides inflammables à proximité des postes de travail conformes à la NF 14470-1, résistance de 90 ou de 30 minutes selon les modèles.

Toutes les armoires de sécurité de la ligne Q-CLASSIC-30/90 ont été certifiées conformes FM 6050.

Un grand choix de modèles : Q-LINE stockage sécurisé est disponible en 3 largeurs (60, 90,120 cm).
Ajouter à la liste

2'987.50 CHF/ Unitéhors TVA

3'229.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ASECOS
Série
Q-LINE
Type
Q-CLASSIC-30
Largeur
1160 mm
Hauteur
1950 mm
Couleur
Gris
Numéro RAL
7016