Eriks
ASECOS

ASECOS Armoire de sécurité pour bouteilles de gaz G-LINE G-ULTIMATE-90 30641-001-30642

  • ERIKS:14907360
Image 1
Les armoires de sécurité, certifiées par le GS pour un usage sans restriction de bouteille de gaz à proximité des postes de travail conformes à la NF 14470-2.

Pour un maximum de résistance : G-ULTIMATE-90 offre un maximum de sécurité pour un usage à proximité du poste de travail (Type G90). Les armoires G-CLASSIC-30 propose une résistance de 30 minutes (Type G30).

Exclusivité : Une armoire de 60 cm de largeur pour le stockage de 2 bouteilles de 50 litres de gaz, ou 2 bouteilles de 40 litres de gaz d’un diamètre de 230 mn.

Stockage extérieur:Armoire en acier galvanisé pour le stockage de bouteille de gaz en extérieur suivant la directive TRGS 510 (allemande).
Ajouter à la liste

6'174.00 CHF/ Unitéhors TVA

6'674.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ASECOS
Série
G-LINE
Type
G-ULTIMATE-90
Largeur
1400 mm
Hauteur
2050 mm
Couleur
Gris
Numéro RAL
7035