Eriks
ASECOS

ASECOS Armoire de sécurité pour acides et bases SL-LINE SL-CLASSIC-UB 33200-892-30621

  • ERIKS:14907355
Image 1
Les armoires de sécurité, certifiées par le GS pour un usage sans restriction de liquides corrosifs à proximité des postes de travail conformes à la TRGS 510,
DGUV-I 213-850, pour le stockage des substances dangereuses.

Un large choix de modèles : 2 largeurs pour les modèles « haut », 3 largeurs pour les modèles sous paillasse suivant vos besoins et espaces disponibles.
Ajouter à la liste

4'648.00 CHF/ Unitéhors TVA

5'024.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ASECOS
Série
SL-LINE
Type
SL-CLASSIC-UB
Largeur
1200 mm
Hauteur
1960 mm
Couleur
Gris
Numéro RAL
7035