Eriks
ASECOS

ASECOS Armoire de sécurité combinée K-LINE K-UB-90 30365-001-30366

  • ERIKS:14907371
Image 1
Les armoires de sécurité, certifiées par le GS pour un usage sans restriction de liquides inflammables à proximité des postes de travail conformes à la NF 14470-1, résistance de 90 ou de 30 minutes selon les modèles.

Des stockages sûrs et séparés : Jusqu’à trois compartiments hermétiquement étanches les uns des autres pour le stockage des acides, bases et autres liquides inflammables.

Un grand choix de modèles : K-LINE stockage sécurisé est disponible en 2 largeurs (60, 120 cm) et en version sous paillasse pour s’adapter aux besoins de nos clients.
Ajouter à la liste

2'898.00 CHF/ Unitéhors TVA

3'132.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ASECOS
Série
K-LINE
Type
K-UB-90
Largeur
1100 mm
Hauteur
600 mm
Couleur
Gris
Numéro RAL
7035