Eriks
ASECOS

ASECOS Armoire de sécurité combinée K-LINE K-PHOENIX-30 30343-001-30758

  • ERIKS:14907370
Image 1
Les armoires de sécurité, certifiées par le GS pour un usage sans restriction de liquides inflammables à proximité des postes de travail conformes à la NF 14470-1, résistance de 90 ou de 30 minutes selon les modèles.

Des stockages sûrs et séparés : Jusqu’à trois compartiments hermétiquement étanches les uns des autres pour le stockage des acides, bases et autres liquides inflammables.

Un grand choix de modèles : K-LINE stockage sécurisé est disponible en 2 largeurs (60, 120 cm) et en version sous paillasse pour s’adapter aux besoins de nos clients.
Ajouter à la liste

4'554.50 CHF/ Unitéhors TVA

4'923.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ASECOS
Série
K-LINE
Type
K-PHOENIX-30
Largeur
1200 mm
Hauteur
1970 mm
Couleur
Gris
Numéro RAL
7035