Eriks
ASECOS

ASECOS Armoire de sécurité avec système de ventilation et filtration SLX-LINE SLX-CLASSIC 32939-001-30615

  • ERIKS:14907359
Image 1
Les armoires à filtration des gammes FX-LINE, CX-LINE and SLX-LINE avec ventilation intégrée, permettent de pouvoir stocker en un même lieu des substances différentes. Les vapeurs dangereuses sont extraites et absorbées quasi en même temps.

Flameflex, armoire à filtration de la série FX-LINE: C’est la solution sûre et intégrée pour le stockage des produits inflammables et non-inflammables. Elle est fabriquée à partir du modèle éprouvé Q-LINE.

ChemFlex est une armoire de filtration élaborée à partir de la CX-LINE: C’est une solution intégrée pour les liquides non-inflammables, peu corrosifs ou toxiques. Conçue sur la base d’une CS-CLASSIC.

Chemflex SLX-LINE est une armoire de filtration élaborée à partir de la SL-LINE: C’est une solution intégrée pour les liquides non-inflammables, peu corrosifs ou toxiques.
Ajouter à la liste

6'806.00 CHF/ Unitéhors TVA

7'357.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ASECOS
Série
SLX-LINE
Type
SLX-CLASSIC
Largeur
600 mm
Hauteur
2300 mm
Couleur
Gris
Numéro RAL
7035